Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Getriebegehäuse-Gelenknuss, E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9201
EAN/GTIN:
     4042146620953
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • geeignet für schwer erreichbare Getriebegehäuse-Verschraubungen
  • ermöglicht sicheres Erreichen und Montieren
  • sicherer Halt
  • belastbares Kardangelenk
  • kompakte Form
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
144 g
Herstellernummer:
150.9201
Länge mm:
70,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E18
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.