Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9205
EAN/GTIN:
     4042146512395
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher pe
  • Zusammenstellung praktischer Messbechergrößen
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • transparent
  • bruchfest
  • rot grundierte Skaleneinteilung
  • öl-, benzin- und säurebeständig
  • mit Henkel und Ausguss
  • PE (Polyethylen)

Skalen: L / ml, Cups, Oz, Quart
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht [g]:
227 g
Herstellernummer:
150.9205
Material1:
PE
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: messbecher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.