Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öldienst-Schlüssel Innenvierkant für PSA, 8x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9228
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9228
EAN/GTIN:
     4042146603000
Suchbegriffe:
Öldienstschlüssel
Ölwannenschlüssel
öldienstschlüssel
  • zur schnellen und fachgerechten Montage und Demontage der Ablassschrauben an Ölwanne, Getriebe und Differential
  • Innenvierkant
  • speziell für die Anwendung geformt
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Gewicht [g]:
275 g
Herstellernummer:
150.9228
Länge mm:
270 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
8x10 mm
Profil1:
Innenvierkant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.