Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstutzen mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9236
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9236
EAN/GTIN:
     4042146476031
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 150.9234+150.9235
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
150.9236
Material1:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.