Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Absaug- und Füll-Handpumpe 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9255
EAN/GTIN:
     4042146413630
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
  • ideal zum Absaugen, Befüllen und Umfüllen diverser Flüssigkeiten
  • mit Kugelventil für Abgrenzung von Saug- und Druckhub
  • saugt und füllt bei jedem Hub
  • verschleißfest und temperaturbeständig
  • für schwer zugängliche Ein- und Ablassöffnungen
  • inkl. 2 Schläuche
  • Ansaugschlauch klar Ø I x A: 10x16 mm, Länge 600 mm
  • Ablaufschlauch gewebearmiert Ø l x A: 16x21mm, Länge 600 mm
  • geeignet für Bremsflüssigkeit, Motor- /Getriebeöl, Benzin, Diesel, Heizöle, Waschbenzin, Spiritus, Petroleum, Frostschutzmittel etc.
  • stabiles Alu-Mantelrohr
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M15x1,5
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Durchmesser in mm:
40 mm
Gewicht [g]:
662 g
Herstellernummer:
150.9255
Hub mm:
208 mm
Länge mm:
808 mm
Material1:
Aluminium-Mantelrohr
Volumen in Milliliter:
256 ml
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, drehkolbenpumpe, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.