Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankgeberschlüssel für Mercedes W202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9399
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9399
EAN/GTIN:
     4042146603307
  • mit 6-kant Antrieb
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank bei Mercedes W202 (C-Klasse)
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • mit vier Zapfen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes W202 (C-Klasse)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
108 mm
Gewicht [g]:
820 g
Herstellernummer:
150.9399
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant-Antrieb
Schlüsselgrösse SW in mm:
24 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.