Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsschenkel-Abstützvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9409
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9409
EAN/GTIN:
     4042146605387
  • universal einsetzbar
  • ideal geeignet zum Abstützen des Achsschenkels mit einem Getriebeheber
  • die Abstützung erfolgt über die Radnabe
  • der Achsschenkel kann so beliebig auf die vorgeschriebene Position gesenkt oder angehoben werden
  • sicherer Halt
  • erforderlich z.B. beim Ein- und Ausbau der Stoßdämpfer
  • variabel verstellbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme:
Ø 30,0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Gewicht [g]:
980 g
Herstellernummer:
150.9409
Länge mm:
200 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.