Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßdämpfer-Außensechskant-Gegenhalter-Stecknuss, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9427
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9427
EAN/GTIN:
     4042146149096
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • 6-kant
  • ideal zum Gegenhalten bei der Montage und Demontage von Stoßdämpfer-Kolbenstangen
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung - bitte die Drehmomentwerte der Hersteller beachten
  • für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich (Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfedern etc.)
  • Außensechskantantrieb
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW, Audi, Citroën, Peugeot
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
150.9427
Gesamtlänge L in mm:
83.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil 3:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
27,0 mm
Schlüsselweite Aussensechskant in mm:
22,0 mm
Variantenartikel:
150.9414
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.