Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Flansch-Spreiz-Bit-Stecknuss, 5,0 x 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9491
EAN/GTIN:
     4042146224199
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für Achsschenkel-Klemmbohrungen bzw. Traggelenkaufnahmen
  • erleichtert die Montage und Demontage
  • für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
150.9491
Gesamtlänge L in mm:
60.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profilgrösse in mm:
5,0 mm
Spreizmaß in mm:
7.0 mm
Variantenartikel:
150.9491
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.