Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Vibro Impact
>
Artikel
Universal-Lager- und Buchsentreiber-Satz, 21-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.9710
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.9710
EAN/GTIN:
4042146765869
zum schonenden Eintreiben von Lager- und Radialdichtringen
universal einsetzbares Sortiment
Betätigung wahlweise manuell mit Hammer oder Werkstattpresse
Arbeitsbereich von 70,0 - 150,0mm
Aufnahmeadapter für zwei Druckplatten geeignet
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
70 - 150 mm
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
19130 g
Herstellernummer:
150.9710
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
ABS-Rotor-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Abzieher
... >
Handwerkzeuge
>
Meissel
>
Lager- und Buchsentreiber
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Lager- und Buchsentreiber
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Silentlagerwerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Feder / Stoßdämpfer
>
Vibro Impact
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Vibro Impact
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 426,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,57*
€ 540,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufnahmeadapter, 45,5 mm
KS Tools
150.9712
ab € 6,96*
Sonstiges
Aufnahmeadapter, 55 mm
KS Tools
150.9713
ab € 8,81*
Sonstiges
Austreibdorn mit Rändelung, 273,0 mm
KS Tools
150.9714
ab € 30,53*
Sonstiges
Druckplatte, 100 mm
KS Tools
150.9721
ab € 19,03*
Sonstiges
Druckplatte, 105 mm
KS Tools
150.9722
ab € 22,80*
Sonstiges
Druckplatte, 110 mm
KS Tools
150.9723
ab € 21,12*
Sonstiges
Druckplatte, 115 mm
KS Tools
150.9724
ab € 21,31*
Sonstiges
Druckplatte, 120 mm
KS Tools
150.9725
ab € 22,77*
Sonstiges
Druckplatte, 125 mm
KS Tools
150.9726
ab € 25,02*
Sonstiges
Druckplatte, 130 mm
KS Tools
150.9727
ab € 24,53*
Sonstiges
Druckplatte, 135 mm
KS Tools
150.9728
ab € 25,88*
Sonstiges
Druckplatte, 140 mm
KS Tools
150.9729
ab € 26,91*
Sonstiges
Druckplatte, 145 mm
KS Tools
150.9730
ab € 28,22*
Sonstiges
Druckplatte, 150 mm
KS Tools
150.9731
ab € 29,09*
Sonstiges
Druckplatte, 70 mm
KS Tools
150.9715
ab € 11,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen