Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9716 Druckplatte, 75 mm
KS Tools 150.9716 Druckplatte, 75 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9716
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9716
EAN/GTIN:
     4042146765920
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
75 mm
Gewicht [g]:
406 g
Herstellernummer:
150.9716
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.