Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück mit Gewinde Ø 59,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9861 Druckstück mit Gewinde Ø 59,0 mm
KS Tools 150.9861 Druckstück mit Gewinde Ø 59,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9861
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9861
EAN/GTIN:
     4042146767276
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
59 mm
Gewicht [g]:
282 g
Herstellernummer:
150.9861
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.