Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Schlagschraubernuss, lang, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 152.1062 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 152.1062 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 152.1062 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1062
EAN/GTIN:
     4042146236055
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
152.1062
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Profilgrösse in mm:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.