Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch-Einspritzpumpen-Stecknuss-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1380
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1380
EAN/GTIN:
     4042146630464
  • ideal geeignet für Bosch-Hochdruckpumpen (VP37) und Verteilereinspritzpumpen
  • zum Lösen der Deckelschrauben
  • erforderlich zum Zerlegen und Abdichten der Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Bosch VP37, Bosch VE-Pumpen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bosch
Gewicht [g]:
114 g
Herstellernummer:
152.1380
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
0986612605 | 098661750
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.1348
ab € 6,12*
Sonstiges
KS Tools
152.1347
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.