Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektoren-Sitz-Reinigungswerkzeug, Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1388
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1388
EAN/GTIN:
     4042146611753
  • ideal geeignet zur Reinigung des Injektorensitzes
  • besondere Form ermöglicht die Reinigung des Düsensitzes, der Einspritzdüsen-Aufnahmebohrung und des kleinen Durchbruchs zum Brennraum in einem Arbeitsgang
  • sauberes, fachgerechtes und schnelles Arbeiten
  • einfache Handhabung
  • mit T-Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Common-Rail Diesel Motoren OM611, OM612, OM 613, OM639, OM640, OM642, OM646, OM647, OM648, OM651, OM668, Smart R660; PSA 2,7 HDI, Motor DT17 und 3,0 HDI, Motor DT20; Chrysler 2,5 crd, Motor OM664; Toyota 3.0 D-4D, Motor 1 KD-FTV und 2.2 D-4D, Motor 2 AD-FHV und 2 AD-FTV; Lexus 2.2 Diesel, Motor 2 AD-FHV
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
7.5 mm
Durchmesser in mm 2:
17.0 mm
Durchmesser in mm 3:
19.1 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
152.1388
Länge mm:
261 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.