Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektoren-Sitz-Reinigungswerkzeug, Opel, Fiat, Lancia, Suzuki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1389
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1389
EAN/GTIN:
     4042146611760
  • ideal geeignet zur Reinigung des Injektorensitzes
  • besondere Form ermöglicht die Reinigung des Düsensitzes, der Einspritzdüsen-Aufnahmebohrung und des kleinen Durchbruchs zum Brennraum in einem Arbeitsgang
  • sauberes, fachgerechtes und schnelles Arbeiten
  • einfache Handhabung
  • mit T-Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Opel, Fiat, Lancia, Suzuki 1.3 JTD, 1.3 CDTi, 1.3 JTD, 1.3 DDis Common-Rail Diesel Motoren Z13DT, 188A9.000.
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
7.5 mm
Durchmesser in mm 2:
17.0 mm
Durchmesser in mm 3:
17.6 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
152.1389
Länge mm:
261 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.