Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektoren-Sitz-Reinigungswerkzeug, Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1393
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1393
EAN/GTIN:
     4042146611791
  • ideal geeignet zur Reinigung des Injektorensitzes
  • besondere Form ermöglicht die Reinigung des Düsensitzes, der Einspritzdüsen-Aufnahmebohrung und des kleinen Durchbruchs zum Brennraum in einem Arbeitsgang
  • sauberes, fachgerechtes und schnelles Arbeiten
  • einfache Handhabung
  • mit T-Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki , 2.0 HDI, 2.0 JTD, Motorcode DW10 Common-Rail Diesel Motoren, Mercedes, OM646 EVO, Renault, Nissan, Opel, 2.2 DTI, CDTI, CDI, Motorcode G9T und 2.5 DTI, CDTI, CDI, Motorcode G9U
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
7.5 mm
Durchmesser in mm 2:
17.0 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
152.1393
Länge mm:
261 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.