Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda-Sonden- und Injektorleitungs-Schlüssel, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1401
EAN/GTIN:
     4042146625903
  • 12-kant
  • Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden und Injektorleitungen
  • zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden und Injektorleitungen
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • universal verwendbar und hochbelastbar
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
152.1401
Länge mm:
120 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
17,0 mm
Profil2:
12-Kant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.