Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Universal
>
Artikel
OT-Finder-Satz, 11-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-152.2055
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
152.2055
EAN/GTIN:
4042146628270
zur einfachen Ermittlung des OT-Punktes
passend für Benzin und Dieselmotoren
wird z.B. beim Zahnriemenwechsel oder bei der Demontage des Zylinderkopfes (Dichtungswechsel) verwendet
Anzeige-Einheit mit Messrohr, Kolben und Magnethalter
Verbindungsschlauch mit Zünd- bzw. Glühkerzengewinde-Adaptern und Universal-Kegel-Adapter
Aluminium-Verlängerung für tiefe Kerzenschächte
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
152.2055
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Universal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adapter-Satz, 6-tlg, Ø 8-10-12-14-18mm und Konusadapter
KS Tools
152.2062
ab € 11,03*
Sonstiges
Haken mit Magnet
KS Tools
152.2057
ab € 8,81*
Sonstiges
Messrohr
KS Tools
152.2058
ab € 10,11*
Sonstiges
Schlauch
KS Tools
152.2056
ab € 2,33*
Sonstiges
Verlängerung mit Anschlussrohr
KS Tools
152.2059
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen