Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionsprüfer-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.2067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.2067
EAN/GTIN:
     4042146627556
Suchbegriffe:
Kompressionsprüfer
Kompressionsprüfer-Satz
Kompressionsprüfgerät
Kompressionsprüfgerät-Satz
  • für die schnelle und genaue Kompressionsdruckprüfung an Benzin-Motoren
  • inklusive Stoßgeschütztem Päzisions-Manometer Durchmesser 75,0mm
  • geeignet für 14 mm und 18 mm Zündkerzengewinde
  • sehr biegsamer Schlauch für schwer zugängliche Stellen
  • Anzeige: psi; kg/cm²
  • universal einsetzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
152.2067
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.2069
ab € 16,46*
Sonstiges
KS Tools
152.2068
ab € 82,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.