Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Entriegelungswerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülse 2,8-6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-154.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     154.0011
EAN/GTIN:
     4042146603611
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
  • für Hersteller AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco ST
  • für Steckerausführung Flachstecker und Flachsteckhülse
  • für Steckbreiten 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm
  • Entriegelung nach Prinzip 2+5
  • universal einsetzbar
  • Werkzeugspitzen aus hochwertigem Federbandstahl
Weitere Informationen:
Entriegelungsprinzip:
2 + 5
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
154.0011
Länge mm:
117 mm
Material1:
Federbandstahl
Steckerausführung:
Flachstecker / Flachsteckhülsen
Steckbreite:
2,8 / 4,8 / 5,8 / 6,3 mm
Variantenartikel:
154.0011
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Q0nBK5vK3dY
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckhülse, entriegelungswerkzeug für kontakte ks tools, entriegelungswerkzeug für kontakte, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.