Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,5 mm (AMP Tyco Superseal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-154.0108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     154.0108
EAN/GTIN:
     4042146603710
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Flachsteckhülse
entriegelungswerkzeug für kontakte
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
  • für Hersteller AMP Tyco Superseal
  • für Steckerausführung Flachstecker und Flachsteckhülse
  • für Steckbreiten 1,5 mm
  • Entriegelung nach Prinzip 5
  • mit Schutzbügel zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Werkzeugspitzen aus hochwertigem Federbandstahl
Weitere Informationen:
Entriegelungsprinzip:
5
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
154.0108
Länge mm:
137 mm
Material1:
Federbandstahl
Steckerausführung:
Flachstecker / Flachsteckhülsen
Steckbreite:
1,5 mm
Variantenartikel:
154.0104
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.