Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse Ø 1,5 mm (KOSTAL LKS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-154.0206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     154.0206
EAN/GTIN:
     4042146604076
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
1,5 mm
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
154.0206
Länge mm:
22 mm
Material1:
Federbandstahl
Steckerausführung:
Rundstecker / Rundsteckhülsen
Variantenartikel:
154.0202
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.