Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
ABS-Rotor-Werkzeuge
>
Artikel
Lager-Eintreiber-Satz Ø 10-14 mm, 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-156.0440
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
156.0440
EAN/GTIN:
4042146156957
Suchbegriffe:
Durchtreiber
Hammer
Meißel
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
240 g
Handgriff:
AirGrip Griff
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0440
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffbox
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
ABS-Rotor-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Abzieher
... >
Handwerkzeuge
>
Meissel
>
Lager- und Buchsentreiber
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Lager- und Buchsentreiber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aluminium Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 10mm
KS Tools
156.0449
ab € 4,54*
Sonstiges
Aluminium Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 12mm
KS Tools
156.0450
ab € 4,58*
Sonstiges
Aluminium Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 14mm
KS Tools
156.0451
ab € 4,56*
Sonstiges
Eintreiber-Halter ohne Anschlag, mit Handschutz
KS Tools
156.0436
ab € 4,80*
Sonstiges
Messing Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 10mm
KS Tools
156.0457
ab € 4,18*
Sonstiges
Messing Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 12mm
KS Tools
156.0458
ab € 4,57*
Sonstiges
Messing Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 14mm
KS Tools
156.0459
ab € 5,14*
Sonstiges
Polyamid Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 10mm
KS Tools
156.0441
ab € 4,19*
Sonstiges
Polyamid Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 12mm
KS Tools
156.0442
ab € 4,17*
Sonstiges
Polyamid Eintreiber-Aufsatz-Satz, 2-tlg, Ø 14mm
KS Tools
156.0443
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen