Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0515
EAN/GTIN:
     4042146124949
Suchbegriffe:
Durchtreiber
Hammer
Meißel
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
16 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
530 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0515
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
156.0515
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.