Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0516
EAN/GTIN:
     4042146124956
Suchbegriffe:
Durchtreiber
Hammer
Meißel
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
16 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
620 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0516
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
156.0515
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.