Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 315mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1011
EAN/GTIN:
     4042146120460
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • DIN 5265
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1011
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
315.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 5265
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
8,0
Variantenartikel:
159.1002
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.