Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder-und Fasswagen, 280kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0063
EAN/GTIN:
     4042146825525
Suchbegriffe:
Fasstransportwagen
Fasswagen
Reifenkarre
reifenkarre ks-tools
  • Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten
  • leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum
  • zum mühelosen Aufnehmen und Transportieren von Reifen und Felgen
  • für Rädergrößen von 10" bis 18", abhängig vom Reifenquerschnitt
  • geeignet für den Transport von Flüssigkeitsfässern
  • aus Rundrohren gefertigt und solide verschweißt
  • ausgestattet mit 2 pannensicheren Rädern
  • mit verbesserter Stand- und Kippsicherheit
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Breite B:
530.0 mm
Art der Bereifung:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht [g]:
21700 g
Höhe H:
1150.0 mm
Herstellernummer:
160.0063
Gesamtlänge L in mm:
1180.0 mm
Material1:
Stahlrohr
max. Schaufelmaß:
Ø 600 mm
max. Traglast kg:
280.0 kg
Reifengröße Bockrollen:
Ø 255 mm
Weitere Suchbegriffe: reifenkarre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,84*
€ 368,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.