Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit Vollgummi-Dreisternbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0227
EAN/GTIN:
     4042146181454
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre
  • Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten
  • leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum
  • müheloses Aufnehmen und Transportieren von Paketen, Kartons und allen anderen Gegenständen
  • aus Rundrohren gefertigt und solide verschweißt
  • mit klappbarer Schaufel
  • problemloses Überwinden von Treppenstufen
  • mit Vollgummi-Dreisternrädern
  • perfekt einsetzbar in Industrie und Gewerbe
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
6
Breite B:
610.0 mm
Art der Bereifung:
Gummi
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
15000 g
Höhe H:
1285.0 mm
Herstellernummer:
160.0227
Ladefläche mm:
B 330 x T 520 mm mm
Gesamtlänge L in mm:
900.0 mm
Material1:
Stahlrohr
max. Traglast kg:
250.0 kg
Reifengröße:
Ø 160 x 30 mm
Schaufel klappbar:
ja
Schaufelmaß:
B 400 x T 170 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.