Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumwagenheber 3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0369
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0369
EAN/GTIN:
     4042146288962
  • besonders leichter Alu-Wagenheber
  • geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
  • große Grundfläche für sicheren Stand
  • kontrolliertes Ablassen durch Drehen des Pumphebels
  • mit wenig Pumpzügen zur Maximalhöhe anheben
  • gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • mit integrierter Schraubenablage
  • im unteren Bereich mit Schaumstoff ummanteltem Pumphebel
  • Auflagentellerdurchmesser 120 mm
  • problemloser Transport und sichere Handhabung durch geringes Gewicht
  • ideal geeignet für den Einsatz bei Servicefahrzeugen und Werkstattgebrauch
  • massive Aluminiumkonstruktion
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Art der Bereifung:
Nylon
Ersatz-Auflagen-Teller:
160.0361
Farbe:
rot-silber
Gesamtlänge mm:
690.0 mm
Gewicht [g]:
26000 g
Herstellernummer:
160.0369
Hubweg mm:
405.0 mm
Material1:
Aluminium
max. Gesamtbauhöhe mm:
510.0 mm
max. Hebelast:
3,0 t
min. Gesamtbauhöhe mm:
100.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,78*
€ 650,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.