Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Unterstellbock mit Schnellverriegelung 10t, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0374
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0374
EAN/GTIN:
     4042146515228
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Unterstellbock
kstools unterstellbock
unterstellbock
  • solide gebaut
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • hohe Standsicherheit durch große, robuste Bodenplatte
  • Tragestange aus Stahlguss
  • schnell verstellbar
  • Schnellspannhebel 13-stufig
  • eignet sich besonders gut in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • aus massivem Stahl
  • 160.0377 / 160.0378 mit Drehkreuz
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
26500 g
Herstellernummer:
160.0374
Maße Basisplatte in mm:
300 x 300 mm
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
1100.0 mm
max. Traglast t:
10
min. Gesamtbauhöhe mm:
650.0 mm
Variantenartikel:
160.0373
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.