Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Unterleg-Keil (Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0382
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0382
EAN/GTIN:
     4042146515280
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
  • zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen und zur Ladungssicherung
  • optimale Rutschsicherheit
  • gerasterte Auflagefläche
  • keine Verformung, kein Rosten
  • langlebiger als Plastik- oder Blechkeil
  • Lieferung erfolgt paarweise
  • aus Voll-Gummi
Weitere Informationen:
Material1:
Vollgummi
Gesamtlänge L in mm:
105.0 mm | 105,0 mm
Länge mm:
105 mm
Höhe in mm:
75 mm
Herstellernummer:
160.0382
Höhe H:
75.0 mm
Gewicht [g]:
660 g
Flansch in mm:
75.0 mm
Breite in mm:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.