Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Unterleg-Keil mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0383
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0383
EAN/GTIN:
     4042146515297
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
  • zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen und zur Ladungssicherung
  • optimale Rutschsicherheit
  • eingearbeiteter Griff für leichten Transport
  • gerasterte Auflagefläche
  • keine Verformung, kein Rosten
  • langlebiger als Plastik- oder Blechkeil
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • schwere Ausführung
  • aus Voll-Gummi
Weitere Informationen:
Breite in mm:
100 mm
Gewicht [g]:
2200 g
Höhe H:
150.0 mm
Herstellernummer:
160.0383
Höhe in mm:
150 mm
Länge mm:
200 mm
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.