Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Gummiauflagen-Satz für Hebebühnen, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0391-TD
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0391-TD
EAN/GTIN:
     4042146812075
  • ideale Unterlage um Schweller und Lacke zu schonen
  • optimale Rutschsicherheit
  • universelle Auflage für Hebebühnen
  • gerasterte Auflagefläche
  • keine Verformung, kein Rosten
  • optimal für Karosseriewerkstätten, Reifenservice-Hebebühnen etc.
  • sehr robust und dadurch vielseitig einsetzbar
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • schwere Ausführung
  • aus Voll-Gummi
Weitere Informationen:
Breite in mm:
125.0 mm
Gewicht [g]:
3680 g
Herstellernummer:
160.0391-TD
Höhe in mm:
35 mm
Länge mm:
155.0 mm
Material1:
Vollgummi
Teile im Satz:
4 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/4zAifE0Tru0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
160.0391
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.