Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hydraulische Rangierhilfe, Auflagerollen aus Kunststoff, 228mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0412
EAN/GTIN:
     4042146628331
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rangierhilfe
  • universal einsetzbar auf Fahrer- und Beifahrerseite
  • Lenkrollen ermöglichen das Rangieren von Fahrzeugen auf engstem Raum
  • ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf festem Untergrund
  • leicht rollbar in jede Richtung
  • zur platzsparenden Unterbringung von Fahrzeugen in Reparaturpausen
  • ideal für Ausstellungsräume, Karosseriewerkstätten, Abschleppunternehmen etc.
  • leichte Betätigung durch Fußpedal
  • mit selbstschmierenden Kugellagern
  • vier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollen
  • Auflagerollen aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Reifengröße:
13" - 19"
Raddurchmesser in mm:
720 mm
max. Tragkraft / 4 Stück kg:
2720
max. Tragkraft / 1 Stück kg:
680
max. Reifenbreite mm:
228
Herstellernummer:
160.0412
Gewicht [g]:
16600 g
Art der Bereifung:
Gummi
Anzahl Lenkrollen:
4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 170,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.