Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Spindel-Unterstellbock, 12t, 456-710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0441
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0441
EAN/GTIN:
     4042146591956
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
  • stufenlos durch Spindel verstellbar
  • 3-füßiger Unterstellbock
  • solide gebaut
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • hohe Standsicherheit
  • zusammenklappbar, dadurch sehr platzsparend
  • eignet sich besonders gut in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last
  • aus massivem Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
17500 g
Herstellernummer:
160.0441
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
710.0 mm
max. Traglast t:
12,0
min. Gesamtbauhöhe mm:
456.0 mm
Variantenartikel:
160.0441
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.