Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiauflage 04 für Hebebühnen, 160 x 120 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0479
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0479
EAN/GTIN:
     4042146912041
  • ideale Unterlage um Schweller und Lacke zu schonen
  • ShA 85° +/- 5
  • optimale Rutschsicherheit
  • universelle Auflage für Hebebühnen
  • gerasterte Auflagefläche
  • keine Verformung, kein Rosten
  • optimal für Karosseriewerkstätten, Reifenservice-Hebebühnen etc.
  • sehr robust und dadurch vielseitig einsetzbar
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • schwere Ausführung
  • aus Voll-Gummi
Weitere Informationen:
Breite in mm:
120 mm
Gewicht [g]:
1476 g
Herstellernummer:
160.0479
Höhe in mm:
60 mm
Länge mm:
160 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/0CsRZJzaZcc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.