Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiauflage 06 für Hebebühnen, 160 x 120 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0481
EAN/GTIN:
     4042146912065
  • ideale Unterlage um Schweller und Lacke zu schonen
  • ShA 85° +/- 5
  • optimale Rutschsicherheit
  • universelle Auflage für Hebebühnen
  • gerasterte Auflagefläche
  • keine Verformung, kein Rosten
  • optimal für Karosseriewerkstätten, Reifenservice-Hebebühnen etc.
  • sehr robust und dadurch vielseitig einsetzbar
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • schwere Ausführung
  • aus Voll-Gummi
Weitere Informationen:
Breite in mm:
120 mm
Gewicht [g]:
2356 g
Herstellernummer:
160.0481
Höhe in mm:
100 mm
Länge mm:
160 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ewnw81cVOcM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.