Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Bremsen-Wartungsgeräte
>
Artikel
Bremsenwartungsgerät KS5, 5 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-160.0700
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
160.0700
EAN/GTIN:
4042146271346
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Betriebseinrichtung
Betriebsausstattung
tragbares Bremsenwartungsgerät
auch für ABS-Anlagen geeignet
Ein-Mann-Bedienung
sehr gute und benutzerfreundliche Verarbeitung
Arbeitsweise ausschließlich mit Originalgebinden bis 5 Liter
Umfüllen der Bremsflüssigkeit nicht erforderlich
druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
pulsierender Flüssigkeitsstrom sorgt dafür, dass auch kleinste Luftbläschen aus dem Bremssystem gedrückt werden
schnelles, sauberes und umweltfreundliches Arbeiten
Druckregler und analoge Druckanzeige an der Gerätevorderseite
automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde
keine Entlüftung des Gerätes bei Gebindewechsel notwendig
manueller Ein- und Auskippschalter
inklusive optimiertem Saugschlauch mit Universalkonus für Originalgebinde und Euroadapter E20
nicht geeignet für Mineralöl
Gehäuse aus Stahl
Weitere Informationen:
Abmessungen:
400 x 200 x 300 mm
Anwendung für:
Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Arbeitsdruck:
0,5-3,5 bar
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Füllschlauchlänge:
3.5 m
Gewicht [g]:
7000 g
Herstellernummer:
160.0700
Material1:
Stahl
max. Gebindegröße:
5 L
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-frTHaf52mQ
Zubehör:
inklusive Gummikonen-Satz und Euroadapter E20
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Bremsen-Wartungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
KFZ
,
Werkstatt
,
Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 457,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,85*
€ 613,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,03*
€ 574,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absaugschlauch
KS Tools
160.0700-R003P
ab € 45,13*
Sonstiges
Adapter E20
KS Tools
160.0700-R010P
ab € 69,51*
Sonstiges
Druckschalter
KS Tools
160.0700-R006P
ab € 95,23*
Sonstiges
Füllschlauch mit Kupplung
KS Tools
160.0700-R011P
ab € 145,50*
Sonstiges
Kabelknickschutz
KS Tools
160.0700-R002P
ab € 6,32*
Sonstiges
Manometer
KS Tools
160.0700-R007P
ab € 52,84*
Sonstiges
Microregler
KS Tools
160.0700-R005P
ab € 102,95*
Sonstiges
Netzkabel
KS Tools
160.0700-R001P
ab € 34,86*
Sonstiges
Netzschalter
KS Tools
160.0700-R013P
ab € 23,95*
Sonstiges
PE Schlauch
KS Tools
160.0700-R014P
ab € 24,63*
Sonstiges
Pumpe 30W
KS Tools
160.0700-R008P
ab € 289,71*
Sonstiges
Saugeinheit
KS Tools
160.0700-R004P
ab € 77,04*
Sonstiges
Schlauch schwarz
KS Tools
160.0700-R009P
ab € 45,41*
Sonstiges
Sicherungshalter
KS Tools
160.0700-R015P
ab € 21,39*
Sonstiges
Starttaster
KS Tools
160.0700-R012P
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen