Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber 60 / 40 t / 22 / 11 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0744
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0744
EAN/GTIN:
     4042146405864
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
  • hydraulischer Heber für Fahrzeuge bis 60 t
  • große Auflagefläche für sicheren Stand
  • kurze und kompakte Bauart
  • extrem geringes Gewicht - ideal für den mobilen Einsatz
  • Überlastschutz durch Überlastdruckventil
  • maximale Hubhöhe wird durch die zwei mitgelieferten Adapter erreicht
  • sehr kurze und transportable Bauart
  • klappbarer Griff
  • leichtlaufende, öl- und säurefeste Vollgummi-Reifen
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • stabile Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
66000 g
Herstellernummer:
160.0744
Hubhöhe max. mm:
513 mm
Hubhöhe min. mm:
150 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
1380.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
243.0 mm
Teillänge L4 in mm:
75.0 mm
Teillänge L5 mm:
45.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
905.0 mm
Material1:
Stahl
max. Hebelast:
60 / 40 / 22 / 11 t
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.365,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.458,88*
€ 2.926,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,63*
€ 2.911,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.392,64*
€ 2.847,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.365,38*
€ 2.814,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.