Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt, Form B, 150mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0004
EAN/GTIN:
     4042146211434
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile hieb 2
flachfeile
  • DIN 7261 Form B
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0012
Form:
Form B
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0004
Hieb:
2
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form B
Variantenartikel:
161.0025
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0012
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.