Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbarer Werkstattkran, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0020
EAN/GTIN:
     4042146852903
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
werkstattkran ks tools
  • mit Handhebelpumpe zum Anheben
  • fein regulierbares Ablassventil
  • aus Rechteckrohr geschweißter Rahmen
  • stabile Konstruktion
  • Sicherheits-Wirbellasthaken
  • Teleskop-Kranausleger mit 4-facher Verstellmöglichkeit der Länge
  • 4 feste und 2 lenkbare Rollen (dadurch problemloses Positionieren über der zu hebenden Last)
  • flache Füße ermöglichen einen einfachen Zugang unter niedrige Fahrzeuge
  • gute Manövriereigenschaft durch kugelgelagerte Metall-Rollen
  • einstellbare Tragkraft
  • Fahrgestell in leicht gespreizter Form und klappbar
  • ideal für Hebearbeiten in der Kfz-Werkstatt
  • für den Ein- und Ausbau von Motoren
  • Anheben von Motorrädern bei speziellen Arbeiten
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Länge Ausleger A:
1006,0 - 1330,0 mm
Art der Bereifung:
Metall
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
klappbar
Gewicht [g]:
73300 g
Höhe H:
1440.0 mm
Herstellernummer:
161.0020
Länge Fuß L:
1550.0 mm
max. Traglast kg:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,98*
€ 580,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,26*
€ 514,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.