Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feilenblatt, Form E, 250mm, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0116
EAN/GTIN:
     4042146211595
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form E
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0010
Form:
Form E
Gewicht [g]:
240 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0116
Hieb:
3
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form E
Variantenartikel:
161.0125
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.