Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Hydraulischer Alu-Wagenheber 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0365
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0365
EAN/GTIN:
     4042146674208
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
  • besonders leichter Alu-Wagenheber
  • sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
  • große Grundfläche für sicheren Stand
  • Anheben über Pump- und Fußhebel möglich
  • mit Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
  • kontrolliertes Ablassen durch Drehen des Pumphebels
  • mit wenig Pumpzügen zur Maximalhöhe anheben
  • gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • mit integrierter Schraubenablage
  • im unteren Bereich mit Schaumstoff ummantelter Pumphebel
  • problemloser Transport und sichere Handhabung durch geringes Gewicht
  • Auflagentellerdurchmesser 120 mm
  • Überlastschutz durch Überdruckventil
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • massive Aluminiumkonstruktion
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
245 mm
Art der Bereifung:
Nylon
Breite inkl. Räder R:
335 mm
Ersatz-Auflagen-Teller:
161.0365-R047P
Farbe:
schwarz-rot
Gesamtlänge mm:
790.0 mm
Gewicht [g]:
26800 g
Herstellernummer:
161.0365
Hubweg mm:
370.0 mm
Hubhöhe max. mm:
460 mm
Hubhöhe min. mm:
90 mm
Gesamtlänge L in mm:
705 mm
Material1:
Aluminium
max. Hebelast:
2,0 t
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R037P
ab € 0,28*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R021P
ab € 1,27*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R045P
ab € 9,00*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R014P
ab € 0,21*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R006P
ab € 1,28*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R011P
ab € 1,09*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R013P
ab € 0,0897*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R036P
ab € 0,0891*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R016P
ab € 0,18*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R040P
ab € 44,23*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R047P
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R029P
ab € 62,06*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R030P
ab € 31,55*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R010P
ab € 129,17*
Sonstiges
KS Tools
161.0365-R019P
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.