Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel mit Handschutzgriff,flach oval,33x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0206
EAN/GTIN:
     4042146295656
Suchbegriffe:
Durchtreiber
Hammer
Meißel
  • DIN 7254 Form A
  • flach-ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
1160 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
162.0206
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Norm:
DIN 7254 Form A
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
26 mm
Schaftstärke H in mm:
13 mm
Schneidenbreite A mm:
33 mm
Variantenartikel:
162.0202
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.