Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklotz-Splintentreiber, 8-kant, Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0411
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0411
EAN/GTIN:
     4042146297339
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • 8-kant
  • extra lange Ausführung
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • mit Führungszapfen für Sicherheitsstifte
  • anwendbar für Sicherungsstifte an Scheibenbremsen
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Durchmesser D1:
4.0 mm
Durchmesser D2:
2.7 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0411
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
175.0 mm
Teillänge L2 in mm:
85.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
162.0411
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, durchschläger, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.