Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahldraht-Allzweck-Drahtbürste, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-201.2301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2301
EAN/GTIN:
     4042146174937
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • mit Kunststoffgriff
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Höhe H:
28.0 mm
Herstellernummer:
201.2301
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
145.0 mm
Material1:
Edelstahl
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/YFJ-1okX-jg
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.