Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktfeile für Zündkerzenkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-201.2330
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2330
EAN/GTIN:
     4042146604304
Suchbegriffe:
Kontaktfeile
kontaktfeile
  • zur schonenden Reinigung von Zündkerzenkontakten
  • Hieb 2
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
8.0 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
201.2330
Hieb:
2
Länge mm:
150 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.