Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Wasserwaage, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-204.5430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5430
EAN/GTIN:
     4042146680551
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
204.5430
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.