Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wasserwaage, magnetisch, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-204.5481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5481
EAN/GTIN:
     4042146544181
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
  • DIN 877
  • Skelettprofil
  • mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0°+ 90° + Neigungslibelle)
  • mit Aufhängeloch
  • magnetisch
  • aus stabilisiertem Gusseisen
  • stoßdämpfende Endkappen
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
300 g
Höhe H:
54.0 mm
Herstellernummer:
204.5481
Gesamtlänge L in mm:
800.0 mm
Material1:
Gusseisen
Messgenauigkeit1:
0,5 mm / Meter
Norm:
DIN 877
Variantenartikel:
204.5480
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.